Stranové štípací kleště pro elektroniku, špičatá hlava, KW, Celková délka: 110mm

Artiklové číslo: 726360 110
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ kleští Seitenschneider 130 DIN ISO 9654
Zkosení břitu Žádná vata
Materiál Vysoce výkonná ocelová slitina
Celková délka L 110 mm
Vhodné pro Měděný drát
Šířka čelistí/svěrné čelisti 10 mm
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Označení výrobce Elektronik-Seitenschneider, spitzer Kopf
Tvar čelistí/svěrné čelisti ostré
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Tvar hrotu Ostré
Průměr min., Měděný drát 0,1 mm
Průměr max., Měděný drát 1 mm
Typ kloubu Nastavitelný kloub
S otevírací pružinou ano
Barva Žlutá; Černá
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Stranové štípací kleště
Vlastnosti Antistatické
Povrch Černěné
Výrobní proces Kalené; Zápustkově kované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 726360 110
EAN / GTIN 7314150051052
Číslo výrobce 8145
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Provedení:

Štíhlý tvar s přesně broušenými, induktivně kalenými břity (63−65HRC). Začerněný, antireflexní povrch. Žluté plastem opláštěné rukojeti z odvodivého materiálu s otevírací pružinou. Vhodné pro ESD. Nastavitelný přesný šroubový kloub pro minimální tření a optimální axiální seřízení břitů.

Materiál:

Vysoce výkonná ocelová slitina, zápustkově kovaná, černěná.