Elektronička kliješta za rezanje, šiljasta glava 110 mm

Artikl br.: 726360 110
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
137 dijelovi na zalihi
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD
  • Rezna oštrica: KW
  • Materijal: Visokoučinkovita legura čelika

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 110 mm
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Rezna oštrica KW
Materijal Visokoučinkovita legura čelika
Širina glave 10 mm
Duljina rezne oštrice 10 mm
Kapacitet rezanja bakrene žice do ⌀ 0,1 mm - 1 mm
Oblik glave šiljasto
Drška plastična navlaka
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (63 − 65 HRC)
Površina crno brunirano
s oprugom za otvaranje Da
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 726360 110
EAN / GTIN 7314150051052
Broj proizvođača 8145

Opis

Izvedba:

Tankog oblika s precizno brušenim, induktivno kaljenim oštricama (63 − 65 HRC). Crna površina za smanjenje refleksije. Žute plastične navlake od odbijajućeg materijala s oprugom za otvaranje. ESD primjereno. Podesiv precizan vijčani zglob za minimalno trenje i optimalni aksijalni raspored oštrica.

Materijal:

Visokoučinkovita legura čelika, kovana u kalupu, brunirana.