{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală | 125 mm | |
| caracteristică electrostatică | ESD | |
| Mini teşitură | Teşire fină | |
| Lăţimea capului | 12 mm | |
| Lungimea de tăiere | 11,5 mm | |
| Putere de tăiere sârmă de cupru cu ⌀ de până la | 0,2 mm - 1,6 mm | |
| Tip produs | Cleşte de tăiere |
| Cod articol | 726210 125 | |
| EAN / GTIN | 4045197976482 | |
| Număr producător | 726210 125 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |