Set de cale plan-paralele

Cod articol: 72355
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 72355
EAN / GTIN 4020772072353
Număr producător 72355
L-Număr L30090 557
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Set paralel, în cutie din lemn cu capac rabatabil detașabil.
Finisat fin în paralel cu planul în perechi.
Informații privind dimensiunea produsului.
Carcasă întărită.

Împerecheați toleranța la înălțimea TP2 și lățimea TP1 conform ACESTEIA 5.
Toleranță nominală a dimensiunii în înălțime și lățime conform din ISO 2768m.
Dimensiuni rămase conform din ISO 2768m.

Gradația geometrică are ca rezultat o utilizare completă a înălțimii suportului:
2,5 - 25 mm peste 40 înălțimi diferite 2,5 - 45 mm
4 - 32 mm peste 40 înălțimi diferite 4 - 57 mm
4 - 40 mm peste 40 înălțimi diferite 4 - 72 mm
8 - 50 mm peste 30 înălțimi diferite 8 - 90 mm
8 - 63 mm peste 40 înălțimi diferite 8 - 113 mm
20 - 100 mm peste 14 înălțimi diferite 20 - 180 mm.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 20-100
  • Pereche: 3
  • Caseta L x W x H.: 280x215x125
  • greutate: 27,1 kg