Juego de bases paralelas (8 pares)

Número de artículo: 72355
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 72355
EAN / GTIN 4020772072353
Número del fabricante 72355
Número L L30090 557
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Conjunto de subyacente paralelo, en caja de madera con tapa abatible extraíble.
Finamente molido en paralelo al plan en pares.
Información de tamaño en el producto.
Caso endurecido.

Tolerancia de par en altura TP2 y anchura TP1 según LA MISMA 5.
Tolerancia dimensional nominal en altura y anchura según DIN ISO 2768m..
Dimensiones restantes según DIN ISO 2768m..

La gradación geométrica da como resultado una utilización completa de la altura de soporte:
2,5 - 25 mm sobre 40 alturas diferentes 2,5 - 45 mm
4 - 32 mm sobre 40 alturas diferentes 4 - 57 mm
4 - 40 mm sobre 40 alturas diferentes 4 - 72 mm
8 - 50 mm sobre 30 alturas diferentes 8 - 90 mm
8 - 63 mm sobre 40 alturas diferentes 8 - 113 mm
20 - 100 mm sobre 14 alturas diferentes 20 - 180 mm.

Característica:

  • Tamaño: 20-100
  • Par: 3
  • Caja L x W x H.: 280x215x125
  • peso: 27,1 kg