Jeu de cales parallèles (8 paires)

Réf.: 72355
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 72355
EAN / GTIN 4020772072353
Réf. fabricant 72355
Article hors catalogue L30090 557
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Jeu de sous-couches parallèles, dans une boîte en bois avec couvercle articulé amovible.
Finement meulé parallèlement au plan par paires.
Informations de taille sur le produit.
Cémenté.

Tolérance de paire en hauteur TP2 et largeur TP1 selon IT 5.
Tolérance dimensionnelle nominale en hauteur et largeur selon DIN ISO 2768m.
Dimensions restantes selon DIN ISO 2768m.

La gradation géométrique se traduit par une utilisation complète de la hauteur du support:
2,5 - 25 mm sur 40 hauteurs différentes 2,5 - 45 mm
4 - 32 mm sur 40 hauteurs différentes 4 - 57 mm
4 - 40 mm sur 40 hauteurs différentes 4 - 72 mm
8 - 50 mm sur 30 hauteurs différentes 8 - 90 mm
8 - 63 mm sur 40 hauteurs différentes 8 - 113 mm
20 - 100 mm sur 14 hauteurs différentes 20 - 180 mm.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 20-100
  • Paire: 3
  • Boîte l x l x H.: 280x215x125
  • Poids: 27,1 kg