• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Sada paralelních podložek

Artiklové číslo: 72355
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 72355
EAN / GTIN 4020772072353
Číslo výrobce 72355
L-číslo L30090 557
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Paralelní podkladové sady, v dřevěné krabici s odnímatelným výklopným víkem.
Jemně mleté paralelně s plánem v párech.
Informace o velikosti výrobku.
Kalené pouzdro.

Párujte toleranci ve výšce TP2 a šířka TP1 podle IT 5.
Jmenovitá rozměrová tolerance ve výšce a šířka podle DIN ISO 2768m.
Zbývající rozměry podle DIN ISO 2768m.

Geometrická gradace má za následek plné využití výšky podpěry:
2,5 - 25 mm ve 40 různých výškách 2,5 - 45 mm
4 - 32 mm ve 40 různých výškách 4 - 57 mm
4 - 40 mm ve 40 různých výškách 4 - 72 mm
8 - 50 mm ve 30 různých výškách 8 - 90 mm
8 - 63 mm ve 40 různých výškách 8 - 113 mm
20 - 100 mm ve 14 různých výškách 20 - 180 mm.

Charakteristika:

  • Velikost: 20-100
  • pár: 3
  • Box L x Š x H: 280x215x125
  • hmotnost: 27,1 kg