• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Parallelunterlagen-Satz

Artikel-Nr.: 72355
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 72355
EAN / GTIN 4020772072353
Herstellernummer 72355
L-Nummer L30090 557
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Parallelunterlagen-Satz, Im Holzkasten mit abnehmbaren Klappdeckel.
Paarweise planparallel feingeschliffen.
Größenangaben auf dem Produkt.
Einsatzgehärtet.

Paartoleranz in der Höhe tp2 und Breite tp1 nach IT 5.
Nennmaßtoleranz in der Höhe und Breite nach DIN ISO 2768m.
Restliche Maße nach DIN ISO 2768m.

Durch die geometrische Stufung ergibt sich eine volle Ausnutzung der Auflagehöhe:
2,5 - 25 mm über 40 verschiedene Höhen 2,5 - 45 mm
4 - 32 mm über 40 verschiedene Höhen 4 - 57 mm
4 - 40 mm über 40 verschiedene Höhen 4 - 72 mm
8 - 50 mm über 30 verschiedene Höhen 8 - 90 mm
8 - 63 mm über 40 verschiedene Höhen 8 - 113 mm
20 - 100 mm über 14 verschiedene Höhen 20 - 180 mm.

Merkmal:

  • Größe: 20-100
  • Paar: 3
  • Kasten L x B x H: 280x215x125
  • Gewicht: 27,1 Kg