{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală | 195 mm | |
| Lăţimea totală | 100 mm | |
| Înălţimea totală | 60 mm | |
| Materialul carcasei | metal | |
| Afişare | analog | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Eroare de toleranţă | 0,015 mm | |
| Valoarea diviziunii de gradaţie | 0,01 mm | |
| Citire unitate | milimetru | |
| Citire, milimetru | 0,01 mm | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | ceas comparator |
| Cod articol | 7223A | |
| EAN / GTIN | 4946368851884 | |
| Număr producător | 7223A | |
| L-Număr | L40010 14242 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |