Číselník s hloubkovým můstkem 0-10 mm, kulová měřicí vložka, kulatá základna

Artiklové číslo: 7223A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Celková délka 195 mm
Celková šířka 100 mm
Celková výška 60 mm
Materiál pouzdra kov
Ukazatel analogová
Rozsah měření min. 0 mm
Mez chyby 0,015 mm
Dělení stupnice 0,01 mm
Jednotka odečet milimetr
Odečet, milimetr 0,01 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7223A
EAN / GTIN 4946368851884
Číslo výrobce 7223A
L-číslo L40010 14242
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Kalený a broušený přesný měřicí můstek.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 7223
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Plochý můstek: 5
  • Přesnost: +/-15 µm
  • Velikost / rozměr: 0,195 X 0,1 X 0,06 M
  • Zdvih: 10
  • Merici nastavec:: Koule, R=1,5 mm (č.: 21JAA224)
  • Dělení stupnice: 0,01 mm
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

V krabičce bez zvedací páky, s kuličkovým měřicím nástavcem s karbidovým nástrojem (21JAA224)