{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud total | 195 mm | |
| Anchura total | 100 mm | |
| Altura total | 60 mm | |
| Material carcasa | metal | |
| Indicación | analógico/a | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Margen de error | 0,015 mm | |
| Valor de división de la escala | 0,01 mm | |
| Unidad de lectura | milímetros | |
| Lectura, milímetros | 0,01 mm | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | reloj comparador |
| Número de artículo | 7223A | |
| EAN / GTIN | 4946368851884 | |
| Número del fabricante | 7223A | |
| Número L | L40010 14242 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |