• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Comparateur avec pont de mesure de la profondeur 0-10 mm, insert de mesure à bille, base ronde

Réf.: 7223A

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Longueur totale 195 mm
Largeur totale 100 mm
Hauteur totale 60 mm
Matériau boîtier métal
Affichage mode analogique
Plage de mesure min 0 mm
Erreur admissible 0,015 mm
Valeur de graduation 0,01 mm
Unité de lecture millimètre
Lecture, millimètre 0,01 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article 7223A
EAN / GTIN 4946368851884
Réf. fabricant 7223A
Article hors catalogue L40010 14242
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Pont de mesure de précision trempé et rectifié.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 7223
  • Numérique/analogique: Analogique
  • Planéité Pont: 5
  • Précision: +/-15 µm
  • Taille / dimension: 0,195 X 0,1 X 0,06 M
  • Course: 10
  • Touches de mesure: Bille, R=1,5 mm (n°: 21JAA224)
  • Valeur de graduation: 0,01 mm
  • Pouce/métrique: Métrique

Livraison:

Dans une boîte sans levier de levage, avec insert de mesure à billes en carbure rapporté (21JAA224)