Trestles de scări

Cod articol: 71381
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 71381
EAN / GTIN 4020772071387
Număr producător 71381
L-Număr L30130 745
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Stâlpii scării, cu trepte de prindere cu o diferență de înălțime de 7,5 mm fiecare. Turnarea mașinii, vopsită. Spațiu pe podea și scări frezate cu fața.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 140
  • H min: 102,5 mm
  • H max: 140 mm
  • A: 100,0
  • B1: 60
  • B2: 50
  • greutate: 2000 g