Schodišťové stupně

Artiklové číslo: 71381
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 71381
EAN / GTIN 4020772071387
Číslo výrobce 71381
L-číslo L30130 745
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Schodišťové stupně, s upínacími stupni 7,5 mm výškový rozdíl každý. Strojní odlitek, malovaný. Podlahová plocha a schody jsou celoomleté.

Charakteristika:

  • Velikost: 140
  • H min: 102,5 mm
  • H max: 140 mm
  • A: 100,0
  • B1: 60
  • B2: 50
  • hmotnost: 2000 g

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku