Caballetes de escalera

Número de artículo: 71381
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 71381
EAN / GTIN 4020772071387
Número del fabricante 71381
Número L L30130 745
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Caballetes de escalera, con pasos de sujeción de 7,5 mm de diferencia de altura cada uno. Máquina de fundición, pintado. Espacio en el suelo y escaleras fresadas.

Característica:

  • Tamaño: 140
  • H min: 102,5 mm
  • H max.: 140 mm
  • A: 100,0
  • B1: 60
  • B2: 50
  • Peso: 2000 g