Lépcsõs blokkok

Cikkszám: 71381
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 71381
EAN / GTIN 4020772071387
Gyártó száma 71381
L-szám L30130 745
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Lépcsők, egyenként 7,5 mm-es magasságkülönbséggel. Gépöntés, festett. Padlótér és lépcsők homlokzattal.

Jellemző:

  • Méret: 140
  • H min: 102,5 mm
  • H max: 140 mm
  • A: 100,0
  • B1: 60
  • B2: 50
  • Súly: 2000 g