Getrapte bokken

Artikelnummer: 71381
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 71381
EAN/GTIN 4020772071387
Nummer fabrikant 71381
L-nummer L30130 745
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Traptreden, met opspantreden van elk 7,5 mm hoogteverschil. Machinebehuizing, geschilderd. Vloeroppervlak en trap gefreesd.

Kenmerk:

  • Maat: 140
  • H min: 102,5 mm
  • H max.: 140 mm
  • A: 100,0
  • B1: 60
  • B2: 50
  • Gewicht: 2000 g