Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cleşte cu fălci lungi rotund-ascuţite cromat, cu manşoane de prindere, Lungimea totală: 140mm

Cod articol.: 712000 140

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip clește Cleşte cu vârf teşit
Material oţel crom-vanadiu
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Lungimea totală L 140 mm
Lungimea fălcilor/gurii 37,5 mm
Suprafaţă cromat
Cu arc deschidere Da
Denumirea producătorului Langbeckzange, rund-spitz, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 140mm
Execuția obrajilor/gurii lis
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Tip de îmbinare Articulaţie intercalată
Culoarea albastru; roşu
Execuție coadă din 2 componente
Material, mâner cauciuc; plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu fălci rotunde / cleşte cu vârf lat
Procesul de fabricație Călit în ulei; Forjat în matriţă
Standard DIN ISO 5745
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 712000 140
EAN / GTIN 4003773043102
Număr producător 32 21 135
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Cu fălci lungi, subţiri şi articulaţie intercalată.
Cleşte cromat, mânere cu manşoane din mai multe componente.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.