Bandă de mascare rezistentă la UV 3M™ 2814, verde, 100 mm x 50 m, 0,12 mm

Cod articol.: 7100329810
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Culoarea Verde
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Bandă adezivă creponată
Adeziv Cauciuc de sinteză
Capacitate de întindere 15 %
Rezistență la temperatură max. 79 grad
Domeniul de aplicare Exterior; Interior
Aplicaţie Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem
Caracteristici Rezistent la UV; odporny na rozerwanie; Îndepărtare fără reziduuri
Lungime 50 m
Concentrație 0,12 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7100329810
EAN / GTIN 04064035169794
Număr producător 7100329810
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Concepută pentru o rezistență UV de până la 14 de zile în aplicațiile de interior și exterior, banda adezivă poate fi îndepărtată în mod curat și într-o singură bucată, fără reziduuri de margine. Adezivul puternic obține un rezultat uniform, permițând în același timp desfacerea ușoară și ruperea manuală. Este o soluție versatilă și eficientă pentru o gamă largă de aplicații de mascare.

Avantaj:

  • Rezistență UV fiabilă: Oferă performanțe fiabile în aer liber timp de până la 14 zile
  • Distanță de curățare: Îndepărtează curat de pe majoritatea suprafețelor fără reziduuri pe margini.
  • Înaltă performanță: Se menține în siguranță pe o varietate de substraturi
  • Linii de culoare consistente și de înaltă calitate: Previne penetrarea și asigură linii clare de culoare
  • Versatil: Asigură debobinare ușoară și rupere manuală pentru aplicații de interior și exterior