{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | Zelená | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | Plochý krep | |
| Lepicí hmota | Syntetický kaučuk | |
| Roztažnost | 15 % | |
| Teplotní odolnost max. | 79 stupeň | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast; Vnější oblast | |
| Použití | Krycí práce | |
| Vlastnosti | Odolávající UV záření; Odstranění beze zbytku; odolný proti roztržení | |
| Délka | 50 m | |
| Tloušťka | 0,12 mm |
| Katalogové číslo | 7100329810 | |
| EAN / GTIN | 04064035169794 | |
| Číslo výrobce | 7100329810 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |