{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | grün | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | Flachkrepp | |
| Klebemasse | Synthesekautschuk | |
| Dehnungsfähigkeit | 15 % | |
| Temperaturbeständig bis | 79 Grad | |
| Anwendungsbereich | Außenbereich; Innenbereich | |
| Anwendung | Abdeckarbeiten | |
| Eigenschaften | Rückstandsfrei entfernen; UV-beständig; reißfest | |
| Länge | 50 m | |
| Stärke | 0,12 mm |
| Artikelnummer | 7100329810 | |
| EAN / GTIN | 04064035169794 | |
| Herstellernummer | 7100329810 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |