3M™ Cinta de Enmascarado Resistente a la Radiación UV 2814, Verde, 100 mm x 50 m, 0.12 mm

Número de artículo: 7100329810
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Color Color verde
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Crepé plano
Masa adhesiva Caucho sintético
Capacidad de estiramiento 15 %
Resistencia a la temperatura máx. 79 grados
Intervalo de aplicación Exterior; Interior
Aplicación Trabajos de cubrimiento
Características Eliminación sin residuos; Resistente a los rayos UV; resistente a rasgado
Longitud 50 m
Espesor 0,12 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100329810
EAN / GTIN 04064035169794
Número del fabricante 7100329810
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Creada para ofrecer una resistencia fiable a los rayos UV en aplicaciones de interior y exterior durante un máximo de 14 días, la cinta se despega limpiamente y en una sola pieza, sin dejar apenas residuos en los bordes. El fuerte adhesivo se mantiene en su sitio para ofrecer un resultado uniforme y, al mismo tiempo, facilita el desenrollado y el rasgado manual. Es una solución versátil y eficaz para diversas aplicaciones de enmascaramiento.

Ventaja:

  • Resistencia fiable a los rayos UV: ayuda a garantizar un rendimiento fiable en aplicaciones de exterior durante un máximo de 14 días
  • Retirada limpia: se elimina limpiamente de la mayoría de las superficies sin dejar apenas residuos en los bordes
  • Alto rendimiento: se agarra con seguridad a una gran variedad de sustratos
  • Líneas de pintura uniformes y de calidad: resistente al traspaso para mostrar las líneas de pintura de forma nítida
  • Uso versátil: ofrece un fácil desenrollado y rasgado manual para aplicaciones de interior y exterior