Folie reflectorizantă 3M™ Diamond Grade™ DG³ 4091, galbenă, 1016 mm x 45,7 m

Cod articol.: 7100322724
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Serie Diamond Grade™ DG³
Denumirea producătorului Diamond Grade™ DG³ Reflexfolie Serie 4090; Diamond Grade™ DG³ mikroprismatische reflektierende Folie Serie 4090
Culoarea galben
Tip produs Folie de protecţie
Lățime folie 1,016 m
Lungimea foliei 45,7 m
Materialul foliei Polipropilenă (PP)
Caracteristici Rezistent la UV; Rezistenţă la apă; rezistent la uzură
Cu bandă edezivă / de prindere ja

Identificare și clasificare

Cod articol 7100322724
EAN / GTIN 08887862975422
Număr producător 7100322724
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Păstrați șoferii în siguranță pe timp de noapte, asigurându-vă că pot vedea întotdeauna semnele de circulație cu filmul reflectorizant 3M™ Diamond grade™ DG³ 4090 alb. Filmul nostru retroreflectorizant utilizează tehnologia Fullcube pentru a direcționa cantitatea maximă de lumină de la semnele rutiere înapoi în ochii șoferului. Acestea sunt vizibile pe distanțe lungi și scurte, în toate condițiile meteorologice și chiar de departe și asigură o vizibilitate ridicată a semnelor de circulație chiar și în condiții dificile. Materialul nostru retroreflectorizant din seria 4000 este aprobat pentru producerea de semne de circulație cu aprobări tehnice europene (ETA). Tradus cu www.DeepL.com/Translator (versiune gratuită)

Avantaj:

  • Schimbările demografice contribuie, de asemenea, la necesitatea unei mai bune semnalizări.
  • Șoferii mai în vârstă au timpi de răspuns mai lenți și vedere mai redusă pe timp de noapte.
  • Semnele fabricate din pelicula reflectorizantă prismatică 3M™ Diamond grade™ DG³ oferă luminanța de care au nevoie șoferii mai în vârstă.
  • Dimensiunile diferite ale vehiculelor, de la autoturisme mai mici la vehicule off-road sau semiremorci, conduc la unghiuri de vizualizare foarte diferite.
  • Semnele fabricate din pelicula reflectorizantă prismatică 3M™ Diamond grade™ DG³ permit conducătorilor de vehicule mari să vadă clar semnele de circulație.
  • Foarte vizibil din unghiuri diferite
  • Filmele reflectorizante prismatice 3M™ Diamond grade™ pot elimina nevoia de iluminare externă a semnelor (de ex.
  • B.
  • Pentru semnalizarea aeriană).
  • Culori fluorescente pentru o vizibilitate mai bună în timpul zilei, la asfințit și vreme rea.
  • Aplicații tipice: Zonele școlare, zonele de risc, trecerile la nivel, zonele cu restricții de viteză și șantierele de construcții
  • Durata lungă de viață minimizează costul înlocuirii și eliminării semnelor.