• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Diamond Grade™ DG³ Reflexfolie 4091, Gelb, 1016 mm x 45,7 m

Artikel-Nr.: 7100322724
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Diamond Grade™ DG³
Herstellerbezeichnung Diamond Grade™ DG³ Reflexfolie Serie 4090; Diamond Grade™ DG³ mikroprismatische reflektierende Folie Serie 4090
Farbe gelb
Produktart Schutzfolie
Breite Folie 1,016 m
Länge Folie 45,7 m
Material Folie Polypropylen (PP)
Eigenschaften UV-beständig; abriebfest; wasserbeständig
mit Klebe-/Haftstreifen ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100322724
EAN / GTIN 08887862975422
Herstellernummer 7100322724
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Sorgen Sie dafür, dass Autofahrer nachts sicher unterwegs sind, indem Sie sicherstellen, dass sie Verkehrsschilder mit 3M™ Diamond Grade™ DG³ reflektierender Folie 4090 Weiß immer sehen können. Unsere retroreflektierende Folie für Verkehrzeichen verwendet die Fullcube-Technologie, um die maximale Lichtmenge von Verkehrsschildern zurück in die Augen des Fahrers zu leiten. Sie sind auf lange und kurze Entfernungen, bei jeder Witterung und sogar aus weiter Entfernung sichtbar und sorgen für eine hohe Sichtbarkeit der Verkehrszeichen auch bei schwierigen Bedingungen. Unser retroreflektierendes Material der Serie 4000 ist für die Herstellung von Verkehrszeichen mit Europäischen Technischen Zulassungen (ETA) zugelassen. Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

Vorteil:

  • Auch der demografische Wandel trägt zur Notwendigkeit einer besseren Beschilderung bei.
  • Ältere Fahrer haben langsamere Reaktionszeiten und eine geringere Sehschärfe bei Nacht.
  • Schilder aus 3M™ Diamond Grade™ DG³ prismatischer Reflexionsfolie bieten die Leuchtdichte, die ältere Fahrer benötigen.
  • Unterschiedliche Fahrzeuggrößenvon kleineren PKWs über Geländewagen bis hin zu Sattelschleppernführen zu sehr unterschiedlichen Blickwinkeln.
  • Schilder aus 3M™ Diamond Grade™ DG³ prismatischer Reflexfolie ermöglichen auch Fahrern großer Fahrzeuge eine gute Sichtbarkeit der Verkehrszeichen.
  • Aus verschiedenen Winkeln sehr gut sichtbar
  • 3M™ Diamond Grade™ DG³ prismatische, reflektierende Folien können eine externe Beleuchtung von Schildern überflüssig machen (z.
  • B.
  • bei Überkopf-Leitschildern).
  • Fluoreszierende Farben für bessere Sichtbarkeit bei Tag, Dämmerung und schlechtem Wetter.
  • Typische Anwendungen: Schulbereiche, Risikobereiche, Bahnübergänge, Zonen mit Geschwindigkeitsbegrenzung und Baustellenbereiche
  • Die lange Lebensdauer minimiert die Kosten für den Austausch und die Entsorgung von Schildern.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb