3M™ Diamond Grade™ 4083-33 Lámina Retrorreflectante Microprismática Clase RA3 DG³ Amarillo-Limón Flúor/Rojo Izquierda,Rollo 0,914 m x 45,7 m

Número de artículo: 7100322724
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Diamond Grade™ DG³
Denominación del fabricante Diamond Grade™ DG³ Reflexfolie Serie 4090; Diamond Grade™ DG³ mikroprismatische reflektierende Folie Serie 4090
Color amarillo
Tipo de producto Lámina protectora
Anchura lámina 1,016 m
Longitud lámina 45,7 m
Material lámina Polipropileno (PP)
Características Resistente a los rayos UV; Resistente al agua; resistente a la abrasión
Con bandas de pegamento/adhesivas

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100322724
EAN / GTIN 08887862975422
Número del fabricante 7100322724
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Mantenga a los conductores seguros por la noche asegurándose de que siempre puedan ver las señales de tráfico con la película reflectante 3M™ Diamond Grade™ DG³ 4090 Blanco. Nuestra película retrorreflectante para señales de tráfico utiliza la tecnología Fullcube para dirigir la máxima cantidad de luz de las señales de tráfico hacia los ojos del conductor. Son visibles en distancias largas y cortas, en todas las condiciones climáticas e incluso desde lejos, y garantizan una alta visibilidad de las señales de tráfico incluso en condiciones difíciles. Nuestra serie 4000 retrorreflectante material está homologada para la producción de señales de tráfico con homologaciones técnicas europeas (ETA). Traducido con www.DeepL.com/Translator (versión gratuita)

Ventaja:

  • Los cambios demográficos también juegan en la necesidad de mejorar la señalización.
  • Los conductores mayores tienen tiempos de respuesta más lentos y una disminución de la agudeza visual por la noche.
  • Las señales hechas con láminas prismáticas reflectantes 3M ™ Diamond Grade ™ DG³ proporcionan el nivel de iluminación que necesitan los conductores de edad avanzada.
  • Existen vehículos de diversos tamañosdesde automóviles o vehículos utilitarios deportivos a semi-tractores -los cuales crean ángulos muy diferentes de observación.
  • Las señales hechas con láminas prismáticas retrorreflectantes 3M ™ Diamond Grade ™ DG³ ofrecen una buena visibilidad a los conductores de vehículos de gran tamaño.
  • El producto se construye laminando capas de material utilizando la mínima cantidad de disolventes o emisiones.
  • El proceso de fabricación de las láminas prismáticas es también mucho más respestuoso con el medio ambiente que otras láminas retrorreflectantes con microesferas de vidrio.
  • Las emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) se reducen en un 97%, el consumo de energía en un 77% y los deshechos en un 46% en comparación con la fabricación de láminas con microesferas de vidrio.
  • Las láminas prismáticas retrorreflectantes 3M™ Diamond Grade™ DG³ pueden eliminar la necesidad de señales luminosas exteriores