Folie difuzor 3M™ Scotchcal™ 3635-30, albă, 1220 mm x 45,72 m

Cod articol.: 7100269090
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 3M™ Scotchcal™ Diffuser-Folie 3635
Denumirea producătorului 3M™ Scotchcal™ Diffuser-Folie Serie 3635
Culoarea alb
Tip produs Folie adezivă
Lățime folie 1,22 m
Lungimea foliei 45,72 m
Grosimea foliei 50
Materialul foliei clorură de polivinil (PVC)
Caracteristici Rezistent la UV
Transparență 30 %
Reutilizabil(ă) nu
Cu bandă edezivă / de prindere da

Identificare și clasificare

Cod articol 7100269090
EAN / GTIN 00021200279638
Număr producător 7100269090
L-Număr L01130 112086
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Seria de filme cu difuzor 3M™ 3635 vă permite să controlați luminozitatea și distribuția luminii publicității iluminate. Pelicula albă, translucidă, are o grosime de 50 µm și are un adeziv transparent, sensibil la presiune. Acesta este conceput pentru a îmbunătăți împrăștierea și distribuția luminii pe întreaga suprafață a publicității iluminate. Filmul are o durată de viață funcțională de până la 10 ani și este potrivit pentru lipirea părții frontale sau posterioare a suprafețelor acrilice transparente sau translucide. Disponibil în transmisie de lumină de 30% sau 60%.

Avantaj:

  • Diapozitiv pentru controlul luminozității și distribuției luminii în publicitatea iluminată non-hotspot
  • Pentru montarea pe partea din spate a suprafeței transparente din plastic a publicității iluminate
  • Recomandat pentru aplicații cu lămpi fluorescente
  • Utilizare umedă
  • Termoformabil
  • Disponibil în transmisie de lumină de 30% sau 60%

Recomandare:

  • Controlați luminozitatea și distribuția luminii publicității iluminate fără hotspoturi