{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | 3M™ Scotchcal™ Diffuser-Folie 3635 | |
| Référence fabricant | 3M™ Scotchcal™ Diffuser-Folie Serie 3635 | |
| Couleur | blanc | |
| Type de produit | film adhésif | |
| Largeur film | 1,22 m | |
| Longueur film | 45,72 m | |
| Epaisseur film | 50 | |
| Matériau film | chlorure de polyvinyle (PVC) | |
| Caractéristiques | Résistance aux UV | |
| Transparence | 30 % | |
| Réutilisabilité | non | |
| Avec bandes collantes/adhésives | oui |
| Référence article | 7100269090 | |
| EAN / GTIN | 00021200279638 | |
| Réf. fabricant | 7100269090 | |
| Article hors catalogue | L01130 112086 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |