3M™ Lámina Difusor de la luz 3635-30, Blanco, 1220 mm x 45.72 m

Número de artículo: 7100269090
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 3M™ Scotchcal™ Diffuser-Folie 3635
Denominación del fabricante 3M™ Scotchcal™ Diffuser-Folie Serie 3635
Color blanco
Tipo de producto Lámina adhesiva
Anchura lámina 1,22 m
Longitud lámina 45,72 m
Grosor lámina 50
Material lámina policloruro de vinilo (PVC)
Características Resistente a los rayos UV
Transparencia 30 %
Reutilizable no
Con bandas de pegamento/adhesivas sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100269090
EAN / GTIN 00021200279638
Número del fabricante 7100269090
Número L L01130 112086
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Controle el brillo y la distribución de la luz dentro de cajas de luz con la lámina difusora 3M™ 3635. Nuestra película fundida, mate, blanca y translúcida es de 50 µm y cuenta con un adhesivo transparente sensible a la presión. Se ha desarrollado para ofrecer una mejor difusión y uniformidad de la luz en los rótulos luminosos. Resulta adecuada como segunda superficie sobre acrílico transparente o translúcido o como sublaminado para las láminas translúcidas 3M™ Scotchcal™, con una durabilidad de hasta 10 años. Disponible como versión con 30 % de transmisión de luz y versión con 60 % de transmisión de luz.

Ventaja:

  • Lámina que controla el brillo y la distribución de la luz en cajas de luz sin puntos críticos
  • Aplicada en sustratos de plástico transparentes en la parte posterior del rótulo luminoso
  • Recomendada para aplicaciones de iluminación fluorescente
  • Aplicación en húmedo
  • Termoformable
  • Disponible con una transmisión de luz de 30 % o 60%.

Recomendación:

  • Control del brillo y la distribución de la luz en cajas de luz sin puntos críticos