Polizor unghiular electric 3M™, 1900 W, 115 mm, 14253

Cod articol.: 7100249666
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Putere absorbită 1.900 W
Serie 3M™ Elektro-Winkelschleifer
Denumirea producătorului 14253
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Diametru disc max. 115 mm
Particularitate Moment de torsiune ridicat; Mâner ergonomic; Preselectare electronică a turaţiei; Sistem antivibraţii; Turaţie variabilă
Domeniu de utilizare Heavy Duty
Tip produs polizor unghiular

Identificare și clasificare

Cod articol 7100249666
EAN / GTIN 04054596884045
Număr producător 7100249666
L-Număr L51710 1614
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Performanță puternică ușor de manevrat Polizorul unghiular electric 3M™ este o unealtă ușoară și la îndemână, cu un motor puternic de 1.900 wați. Designul ergonomic include un mâner cu vibrații reduse pentru un confort sporit al utilizatorului și un control al vitezei care permite utilizatorului să regleze viteza în funcție de necesități. Construit din componente robuste pentru a asigura o durată de viață îndelungată chiar și în condiții industriale solicitante, este proiectat pentru a oferi un cuplu ridicat și o viteză mare - esențiale pentru a beneficia de rata de îndepărtare potențială și de durata de viață a discurilor. +Împreună cu abrazivele și accesoriile 3M, polizorul unghiular electric 3M™ este un sistem complet conceput pentru a îmbunătăți productivitatea și rezultatele - în mai puțin timp. Un kit complet pentru maximizarea performanței Kitul de polizor unghiular electric 3M™ este disponibil și în unele regiuni. Aceste abrazive și mașini 3M sunt concepute pentru a fi utilizate ca un sistem complet, maximizând performanța în cazul lucrărilor de șlefuire grele. Fiecare componentă a acestui sistem este concepută pentru a optimiza durata de viață a sculei, rata de îndepărtare, consistența finisajului și confortul utilizatorului în aplicații adecvate, comparativ cu discurile de degroșare. Sistemul îmbunătățește productivitatea, reduce costurile generale și minimizează zgomotul, praful și vibrațiile. Acolo unde este disponibil, setul include: - Polizor unghiular electric 3M™ (1 buc.) - Disc cu fibre 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro (25 buc.) - cu granulație 3M Precision Shaped reproiectată, care asigură o îndepărtare a materialului cu până la 33% mai rapidă decât discurile cu fibre 3M™ Cubitron™ II 982C și o îndepărtare a materialului semnificativ mai rapidă decât discurile de degroșare, astfel încât să puteți fi și mai productiv în munca dumneavoastră - Suport cu nervuri roșii 3M™ pentru discuri din fibră (1 buc.) - designul rigid al suportului cu nervuri asigură o presiune maximă constantă între disc și piesa de prelucrat, permițând granulației formate cu precizie să se desprindă și să mențină ascuțimea marginilor abrazive pe toată durata de viață a discului

Avantaj:

  • MĂCINARE DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ: Cuplu mare și viteză mare într-o mașină ușoară, puternică și versatilă
  • CONCEPUT PENTRU CONFORTUL UTILIZATORULUI: Design ergonomic cu mâner cu vibrații reduse și control al vitezei pentru diverse sarcini
  • MAXIMIZAȚI PRODUCTIVITATEA PENTRU UN TIMP MINIM DE PROCESARE: Destinat utilizării cu abrazivi și accesorii 3M
  • TOT CE AVEȚI NEVOIE PENTRU MĂCINARE: Setul de polizoare unghiulare electrice 3M™ cu placă de susținere și abrazive este de asemenea disponibil în anumite regiuni

Recomandare:

  • Utilizați cu abrazivi și accesorii 3M într-o varietate de aplicații