3M™ Elektrische haakse slijper, 1900W, 115 mm, 14253

Artikelnummer: 7100249666
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100249666
EAN/GTIN 04054596880290
Nummer fabrikant 7100249666
L-nummer L51710 1614

Omschrijving

Omschrijving:

De 3M™ Elektrische haakse slijper is ontworpen voor gebruik met 3M schuurmaterialen en accessoires en vormt hiermee een compleet systeem om in minder tijd tot een professionelere finish te komen. Onze elektrische haakse slijper heeft een krachtige 1900 W motor en een ergonomische handgreep om trillingen te beperken en het comfort voor de operator te verhogen.

Kenmerk:

Licht, krachtig en veelzijdig voor tal van toepassingen
Ergonomisch ontwerp met een trillingsdempende handgreep voor meer gebruikscomfort
Gebruik met 3M schuurmaterialen en accessoires in het systeem voor maximale productiviteit bij een minimale verwerkingstijd

Tip:

Gebruik met 3M schuurmaterialen en accessoires in allerlei verschillende toepassingen