3M™ Elektromos sarokcsiszoló, 1900W, 115 mm, 14253

Cikkszám: 7100249666
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100249666
EAN / GTIN 04054596880290
Gyártó száma 7100249666
L-szám L51710 1614

Leírás

Leírás:

A 3M™ elektromos sarokcsiszoló 3M csiszolóanyagokkal és tartozékokkal való használatra készült. Együtt egy átfogó rendszert alkotnak, amely lehetővé teszi, hogy professzionálisabb befejezést érjen el kevesebb feldolgozási idő alatt. Elektromos sarokcsiszoló nagy teljesítményű, 1900 wattos motorral és ergonomikus fogantyúval rendelkezik, amely csökkenti a rezgést és növeli a könnyű használatot.

Jellemző:

Könnyű, nagy teljesítményű és sokoldalú alkalmazások széles köréhez
Ergonómikus kialakítás alacsony rezgésű nyél-vel a magas felhasználói kényelemért
Használja a 3M csiszolóanyagokkal és a tartozékok-vel a rendszerben a termelékenység maximalizálása és a feldolgozási idő minimalizálása érdekében

Figyelem:

Use with 3M abrasives and accessories in a wide variety of applications