Folie pentru ferestre auto 3M™ Obsidian 5, 2 mil, 1524 mm x 30,48 m

Cod articol.: 7100245570
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Cod articol 7100245570
EAN / GTIN 00638060847640
Număr producător 7100245570
L-Număr L01130 110578
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Filmele auto de protecție solară din seria Obsidian sunt fabricate folosind tehnologia brevetată 3M Infuse, în care particulele de coloranți sunt integrate în film. Acest proces oferă o mai bună stabilitate și durabilitate a culorilor decât multe alte filme colorate. Filmele de protecție solară Obsidian oferă, de asemenea, rezistență ridicată la căldură și protecție UV, precum și reflexie scăzută și reducerea strălucirii.

Avantaj:

  • Aspect elegant la un preț accesibil
  • Stabilitate bună a culorilor și durabilitate datorită tehnologiei 3M Infuse
  • Reduceți căldura prin respingerea a până la 44% din energia solară
  • Protecție UV peste medie datorită filtrării UV 99%
  • Până la 1000 factor de protecție solară
  • Recepția fără metale, fără telefoane mobile, GPS și radio rămâne fără interferențe
  • Reducere cu până la 91% a strălucirii
  • Disponibil în nuanțe de la 5 la 50%