• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Automotive Window Film Obsidian 5, 2 Mil., 1524 mm x 30,48 m

Artikel-Nr.: 7100245570
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100245570
EAN / GTIN 00638060847640
Herstellernummer 7100245570
L-Nummer L01130 110578
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Automotive Sonnenschutzfolien der Serie Obsidian werden mit der patentierten 3M Infuse-Technologie hergestellt, bei der die Farbstoffpartikel in die Folie eingebunden werden. Dieses Verfahren ermöglicht eine bessere Farbbeständigkeit und Haltbarkeit als die vieler anderer gefärbter Folien. Obsidian Sonnenschutzfolien bieten zudem hohe Wärmeabweisung und UV-Schutz sowie eine geringe Reflexion und verringern störende Blendeffekte.

Vorteil:

  • Stilvolle Optik zu einem günstigen Preis
  • Gute Farbbeständigkeit und Haltbarkeit durch 3M Infuse-Technologie
  • Reduzierung der Wärme durch Rückweisung von bis zu 44 % der Sonnenenergie
  • Überdurchschnittlicher UV-Schutz durch 99%ige UV-Filterung
  • Lichtschutzfaktor von bis zu 1000
  • Metallfrei, Mobiltelefon-, GPS- und Funkempfang bleiben störungsfrei
  • Blendreduzierung von bis zu 91%
  • Erhältlich in Tönungsgraden von 5 bis 50%

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb