Film de Protection Solaire pour vitrages automobiles 3M™, Obsidian Standard Series, Obsidian 5, 2 Mil., 1524 mm x 30.48 m

Réf.: 7100245570
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7100245570
EAN / GTIN 00638060847640
Réf. fabricant 7100245570
Article hors catalogue L01130 110578
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Ces films offrent également une protection élevée contre la chaleur, une faible réflexibilité et une protection contre les rayons ultraviolets (UV), ce qui vous permet de rester au frais. Le film Obsidian rejette jusqu'à 44 % de l'énergie solaire atteignant vos vitres.

Avantage(s):

  • Chaleur à l'extérieur, fraîcheur et confidentialité à l'intérieur.
  • La série Obsidian offre d'excellentes performances à un prix abordable.
  • Contient la technologie Infuse brevetée par 3M qui aide à éviter la coloration violacée et améliore la durabilité
  • Rejette jusqu'à 44 % de l'énergie solaire totale atteignant vos vitres pour vous garder au frais et vous protéger des rayons UV nocifs.
  • Bloque jusqu'à 99 % de la lumière ultraviolette (UV) pour fournir un indice de protection solaire total (IP) de 1 000 pour vous et vos passagers.
  • Ce film pour vitrages non métallisé vous permet de rester connecté aux appareils mobiles, GPS ou radios par satellite sans interférence.
  • Disponible en différentes teintes qui bloquent jusqu'à 92 % de la lumière, offre une plus grande intimité et permet de protéger vos objets de valeur.
  • Réduit jusqu'à 91 % l'éblouissement provoqué par la lumière aveuglante du soleil, ce qui vous permet de mieux voir et de vous concentrer davantage sur la conduite.