3M™ Automotive Window Film Obsidian 5, 2 mil, 1524 mm x 30,48 m

Artiklové číslo: 7100245570
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Katalogové číslo 7100245570
EAN / GTIN 00638060847640
Číslo výrobce 7100245570
L-číslo L01130 110578
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Automobilové ochranné fólie řady Obsidian jsou vyráběny patentovanou technologií 3M Infuse, ve které jsou částice barviva integrovány do filmu. Tento proces poskytuje lepší stabilitu barev a trvanlivost než mnoho jiných barevných filmů. Obsidiánové fólie na ochranu před sluncem také nabízejí vysokou tepelnou odpudivost a ochranu proti UV záření, stejně jako nízký odraz a snižují oslnění.

Výhoda:

  • Stylový vzhled za přijatelnou cenu
  • Dobrá barevná stabilita a odolnost díky technologii 3M Infuse
  • Snižte teplotu tím, že odmítnete až 44 % sluneční energie
  • Nadprůměrná UV ochrana díky 99% UV filtraci
  • Až 1000 protisluneční ochrana
  • Mobilní telefon, GPS a rádiový příjem bez rušení zůstává bez rušení
  • Snížení oslnění až o 91 %
  • K dispozici v tónech od 5 do 50%