3M™ HSR Tuburi termocontractabile cu pereți subțiri pe rolă, negru, 9,5/4,8 mm, 7 m, cutie cu distribuitor.

Cod articol.: 7100235045
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie HSR
Denumirea producătorului HSR Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch
Ambalaj Cutie de carton
Politică / etichetare Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice
Culoarea negru
Bază chimică Politetrafluoroetilenă (PTFE)
Temperatura minimă de utilizare -55 °C
Temperatura maximă de funcționare 135 °C
Recomandat pentru domeniu de utilizare Etanşare; montaj
Proprietăți sigiliu Rezistent la uzură prin îmbătrânire
Temperatură maximă rezistentă până la 135 °C
Tip produs Bandă de etanşare
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 7100235045
EAN / GTIN 08712403598863
Număr producător 7100235045
L-Număr L01310 1287
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

3M™ HSR este o tubulatură termocontractabilă cu pereți subțiri, fabricată din poliolefină modificată, interconectată cu radiații. Este potrivit pentru o gamă largă de aplicații, în special pentru izolarea electrică și identificarea conexiunilor. Tubulatura termocontractabilă este extrem de rezistentă la îmbătrânire și rămâne foarte flexibilă pentru o perioadă lungă de timp. Rata de contracție este de două la unu. Se stinge automat și poate fi utilizat într-un interval de temperatură de la –55 °C la +135 °C. cutia de distribuție furnizată permite depozitarea și manipularea eficientă, deoarece puteți scurta cu ușurință furtunul la lungimea ideală.

Avantaj:

  • Raport de contracție 2:1
  • Rezistență ridicată la îmbătrânire
  • Foarte flexibil
  • Conform cu RoHS
  • Disponibil în mai multe culori pentru identificare
  • Ignifug

Recomandare:

  • Pentru izolarea electrică și identificarea conexiunilor

Descărcări și documente

Din aceeași serie "HSR" Vedeţi-le pe toate