3M™ Tubo HSR Termorretráctil de 9.5/4.8 MM Negro, Caja dispensadora

Número de artículo: 7100235045
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 unidades
  • Pasos del pedido: 5 unidades
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
Serie HSR
Denominación del fabricante HSR Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch
Embalaje Cartón
Directiva / etiquetado Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas
Color negro
Base química Politetrafluoretileno (PTFE)
Mínima temperatura de uso -55 °C
Máxima temperatura de uso 135 °C
Para ámbito de aplicación Sellado; montaje
Características junta Resistente al envejecimiento
Resistencia a temperatura máxima hasta 135 °C
Tipo de producto Cinta de obturación
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100235045
EAN / GTIN 08712403598863
Número del fabricante 7100235045
Número L L01310 1287
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

HSR es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared fina. La relación de compresión es de 2:1, la temperatura mínima de compresión es de 120 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +135 °C. HSR cumple con los requisitos de RoHS, es ignífugo y autoextinguible y ofrece una buena resistencia a los agentes químicos. HSR es un material de contracción rápida de pared fina que es la mejor opción para aplicaciones eléctricas de uso general, tales como aislamiento, agrupación de cables, marcado, protección contra la abrasión mecánica, protección contra la corrosión, alivio de tensión de cables LV, terminación de conductores y conexiones eléctricas. El formato compacto de minirrollo permite realizar cortes de forma individual a la longitud deseada. HSR está disponible en tamaños de entre 1,2/0,6 mm y 25,4/12,7 mm con un grosor de pared (recuperado) de 0,4 - 0,9 mm y en varios colores y negro. Embalaje estándar en caja dispensadora

Ventaja:

  • Poliolefina flexible.
  • Tubo de pared fina
  • Mini rollo
  • Ignífugo y autoextinguible
  • Resiste temperaturas de -55 °C a 135 °C.
  • Retardante de llama

Recomendación:

  • Diseñado para aplicaciones eléctricas de uso general, como aislamiento, agrupamiento, marcado, sellado contra la humedad, protección contra la abrasión mecánica, protección contra la corrosión, protección antitracción de cables LV, terminación de cables y conexiones eléctricas.

Descargas y documentos

De la misma serie "HSR" Ver todos