Tenkostěnná smršťovací hadička 3M™ HSR v roli, černá, 9,5/4,8 mm, 7 m, krabička s dávkovačem.

Artiklové číslo: 7100235045
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 kusy
  • K objednání po násobcích: 5 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada HSR
Označení výrobce HSR Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch
Obal Karton
Směrnice/označování Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS)
Barva Černá
Chemický základ Polytetrafluoretylén (PTFE)
Minimální teplota použití -55 °C
Maximální provozní teplota 135 °C
Vhodné pro oblast použití Utěsnění; montáž
Vlastnosti těsnění Odolný proti stárnutí
Maximální odolnost vůči teplotě 135 °C
Druh produktu Těsnicí páska
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100235045
EAN / GTIN 08712403598863
Číslo výrobce 7100235045
L-číslo L01310 1287
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ HSR je tenkostěnná teplem smrštitelná hadička vyrobená z modifikovaného polyolefinu s vazbou na záření. Je vhodný pro širokou škálu aplikací, zejména pro elektrickou izolaci a identifikaci spojů. Tepelně smrštitelná hadička je extrémně odolná proti stárnutí a zůstává velmi flexibilní po dlouhou dobu. Jeho míra smrštění je dva až jeden. Je samozhášecí a lze jej použít v teplotním rozsahu od –55 °C do +135 °C. dodávaná zásobní skříň umožňuje efektivní skladování a manipulaci, protože hadici můžete snadno zkrátit na ideální délku.

Výhoda:

  • Poměr smrštění 2:1
  • Vysoká odolnost proti stárnutí
  • Vysoce flexibilní
  • Vyhovuje směrnici RoHS
  • K dispozici v mnoha barvách pro identifikaci
  • Zpomalovač hoření

Doporučení:

  • Pro elektrickou izolaci a identifikaci spojení

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "HSR" Zobrazit všechny