{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | HSR | |
| Référence fabricant | HSR Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch | |
| Emballage | Carton | |
| Directive / Marquage | directive RoHS | |
| Couleur | noir | |
| Base chimique | polytétrafluoroéthylène (PTFE) | |
| Température d’utilisation minimale | -55 °C | |
| Température d’utilisation maximale | 135 °C | |
| Pour applications | joint; montage | |
| Caractéristiques joint | résistance au vieillissement | |
| Résistance max. à la température jusqu’à | 135 °C | |
| Type de produit | rubans d’étanchéité | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 7100235045 | |
| EAN / GTIN | 08712403598863 | |
| Réf. fabricant | 7100235045 | |
| Article hors catalogue | L01310 1287 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |