3M™ Bandă de mascare pentru anodizare 8985L, violet, 1220 mm x 66 m

Cod articol.: 7100207286
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Nuanță, violet Violet
Serie 3M™ Eloxier-Abdeckband 8985L
Denumirea producătorului 3M™ Eloxier-Abdeckband 8985L
Ambalaj neambalate individual
Culoarea violet
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie PET
Adeziv Cauciuc / răşină
Cu căptuşeală da
Domeniul de aplicare Interior
Aplicaţie Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem
Lungime L 66 m
Lăţime B 1.220 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7100207286
EAN / GTIN 00638060403815
Număr producător 7100207286
L-Număr L01310 582
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Suportul durabil din poliester asigură faptul că băile anodizante cu acid cromic (tip 1) nu dăunează benzii de mascare 3M™ 8985L. Adezivul fără silicon din rășină de cauciuc minimizează riscul de contaminare cu silicon, ceea ce ar putea afecta negativ lucrările ulterioare, cum ar fi lipirea sau vopsirea. Banda adezivă creează margini ascuțite, minimizează scurgerile de cerneală și poate fi utilizată cu sau fără o peliculă chimică pe o varietate de aluminiu și alte aliaje metalice. Banda de mascare 3M™ Anodizing 8985L poate fi utilizată ca înlocuitor pentru învelișurile lichide complicate și necurate care creează mirosuri neplăcute. Banda adezivă transparentă este ușor de poziționat și necesită mai puțini pași. Spre deosebire de masajul lichid, nu există timp de așteptare pentru întărire, astfel încât acoperirea și demascarea se pot face mai repede. Este ușor de utilizat și poate fi îndepărtat curat într-o singură bucată. Banda transparentă violet este rulată pe un suport imprimat foarte vizibil; hârtia de protecție facilitează perforarea. Aplicații posibile - componente aeronautice - piese de mașini de precizie - structuri sudate

Avantaj:

  • Special conceput pentru mascarea pieselor piesei de prelucrat în băi anodizante cu acid cromic (tip I)
  • Bandă purpurie transparentă pentru poziționare rapidă, ușoară și precisă
  • Asigură muchii curate ale capacului și minimizează scurgerea cernelii pentru a reduce procesul de refacere a pieselor
  • Curățați îndepărtarea într-o singură bucată după prelucrare
  • Formula fără silicon reduce erorile de acoperire și lipire după proces
  • Mascare și demascare mai rapide decât mascare lichidă; fără timp de întărire
  • Cu hârtie protectoare pentru imprimare și perforare