{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | 3M™ Protecta® | |
| Denumirea producătorului | Protecta® Höhensicherungsgerät | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Chingă | nu | |
| Cablu ghidare | da | |
| Material calblu ghidare | Oţel | |
| Tip produs | Dispozitiv de asigurare la înălţime | |
| Poziție de utilizare | Vertical | |
| Cu carabină | da | |
| Material | Aluminiu; Plastic | |
| Capacitate de greutate max. | 140 kg | |
| Standard | EN 360 |
| Cod articol | 7100188803 | |
| EAN / GTIN | 00840779178698 | |
| Număr producător | 7100188803 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |