3M™ Protecta® Sistema anticaída retráctil, cable, 10,0 m, 3590521

Número de artículo: 7100188803
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 3M™ Protecta®
Denominación del fabricante Protecta® Höhensicherungsgerät
Directiva / etiquetado Identificación CE
Cinta tejida no
Cable guía sí
Material cable guía Acero
Tipo de producto Dispositivo protector contra caídas de altura
Posición de uso Vertical
Con mosquetón sí
Material Aluminio; Plástico
Capacidad de carga de peso máx. 140 kg
Norma EN 360

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100188803
EAN / GTIN 00840779178698
Número del fabricante 7100188803
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El sistema anticaída retráctil (SRL) 3M™ Protecta® se extiende y se retrae con el usuario a medida que realiza su trabajo. Si se produce una caída, el sistema de frenado con detección de velocidad se activa para detener la caída y reducir la fuerza transmitida al usuario a niveles seguros. Además, el sistema anticaída se mantiene siempre tenso, lo que reduce el arrastre y la posibilidad de enganches, tropiezos y caídas. Tanto si la aplicación precisa una configuración con un solo ramal o con ramal doble como si es necesario montarlo en un anclaje elevado o conectarlo directamente al arnés, hay muchos modelos entre los que elegir para satisfacer una gran variedad de aplicaciones. El sistema anticaída retráctil 3M™ Protecta® está equipado con un asa de transporte integrada para poder llevarlo fácilmente a los lugares de trabajo.

Ventaja:

  • Presilla en el conector de anclaje giratorio y mosquetón
  • Diseño con carcasa termoplástica o de aluminio
  • Diseño compacto y ligero
  • Giro superior
  • Disponible en varias configuraciones, longitudes y tipos de materiales del sistema anticaída
  • Sistema de bloqueo de activación rápida con detección de velocidad
  • Diseño de carcasa apilable
  • 140 kg de capacidad
  • Certificación CE según la norma EN360

Recomendación:

  • Se utiliza para trabajar en altura en la construcción