Dispozitiv de protecție împotriva căderilor 3M™ Protecta®, 25,0 m, frânghie, 3590651

Cod articol.: 7100208207
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie 3M™ Protecta®
Denumirea producătorului Protecta® Höhensicherungsgerät
Politică / etichetare Marcaj CE
Chingă nein
Cablu ghidare ja
Material calblu ghidare Oţel
Tip produs Dispozitiv de asigurare la înălţime
Poziție de utilizare Vertical
Cu carabină ja
Material Aluminiu; Plastic
Capacitate de greutate max. 140 kg
Standard EN 360

Identificare și clasificare

Cod articol 7100208207
EAN / GTIN 00840779194117
Număr producător 7100208207
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Dispozitivul 3M™ Protecta® Height control (HSG) se extinde și se retrage împreună cu utilizatorul în timp ce acesta își îndeplinește sarcina de lucru. În cazul unei căderi, un sistem de frânare cu senzor de viteză reduce înălțimea de cădere și forțele care acționează asupra utilizatorului la valori sigure. În plus, cablul de siguranță rămâne tensionat în orice moment pentru a reduce riscul de încurcare, încurcare și împiedicare. Dacă aplicația necesită o configurație cu un singur fir sau cu două fire, atașarea la un punct de ancorare deasupra capului sau o conexiune directă la hamul de siguranță: Există mai multe modele disponibile pentru o varietate de aplicații. Dispozitivul 3M™ Protecta® Height Belay este echipat cu un mâner de transport integrat, care facilitează transportul HSG în locații.

Avantaj:

  • Buclă de ancorare rotativă și carabină
  • Carcasă din aluminiu sau termoplastic
  • KOMPAKT și lumină
  • Pivotare superioară
  • Disponibil în diverse configurații, lungimi de sârmă de siguranță și tipuri de materiale
  • Sistem de blocare cu eliberare rapidă cu senzor de viteză
  • Design de carcasă stivuibilă
  • capacitate de încărcare de 140 kg
  • Certificat ce conform EN 360