3M™ Hookit™ Disc de finisare 260L, 150 mm, 15 găuri, P800, PN51099

Cod articol.: 7100113151
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 250 buc.
  • Pași de comandă: 250 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului 3M™ Hookit™ Schleifscheibe 260L

Identificare și clasificare

Cod articol 7100113151
EAN / GTIN 04046719636280
Număr producător 7100113151
L-Număr L51710 393
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Dacă aveți nevoie de șlefuire foarte precisă sau de suprafețe deosebit de fine pe suprafețele vehiculului, alegeți Roata de șlefuire 3M™ Hookit 260L. Discurile noastre de rectificat oferă combinația perfectă dintre materialul robust de susținere a filmului și abrazivii durabili din oxid de aluminiu cu tăiere rapidă. Oxidul de aluminiu este o alegere preferată pentru profesioniștii din industrie datorită vitezei sale mari de tăiere și duratei lungi de viață. Acest mineral este potrivit pentru abrazivi robusti, de lunga durata, care se rup in timpul utilizarii, expunand margini de taiere proaspete, in timp ce abrazivii conventionali devin tociti mai repede. Discul este disponibil cu un model de orificii cu 15 sau 7 orificii, care împiedică lipirea prafului pe disc și, astfel, crește semnificativ viteza de îndepărtare și durata de viață a sculei. Datorită sistemului nostru de fixare Hookit™, discurile pot fi schimbate rapid și reutilizate pe tot parcursul ciclului de viață al produsului.

Avantaj:

  • Discuri de polizare cu material suport din folie pentru finisaje de suprafață de înaltă calitate la polizarea părților corpului
  • Mineral de măcinare cu oxid de aluminiu pentru măcinare rapidă și durată lungă de viață a discului
  • Înlocuire ușoară a discului – cu sistemul de montare 3M™ Hookit™
  • Disponibil în diferite perforații