3M™ Hookit™Brusný Disc Pad opěrný talíř 260L, 150 mm, 15 otvorů, P800, PN51099

Artiklové číslo: 7100113151
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 250 ks
  • K objednání po násobcích: 250 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce 3M™ Hookit™ Schleifscheibe 260L

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100113151
EAN / GTIN 04046719636280
Číslo výrobce 7100113151
L-číslo L51710 393
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pokud potřebujete velmi přesné broušení nebo obzvláště jemné povrchy na povrchu vozidla, zvolte 3M™ Hookit™ brusný kotouč 260L. Naše brusné kotouče nabízejí dokonalou kombinaci robustního materiálu nosiče fólie a rychle řezaného odolného abraziva z oxidu hlinitého. Oxid hlinitý je preferovanou volbou pro průmyslové profesionály díky své vysoké rychlost řezu a dlouhé životnosti. Tento minerál je vhodný pro robustní brusiva s dlouhou životností, která se během používání odlomí a vystaví čerstvé řezné hrany, zatímco konvenční brusiva se rychleji otupí. Disk je k dispozici se vzorem otvorů s 15 nebo 7 otvory, které zabraňují přilepení prachu na disk a tím výrazně zvyšují rychlost vyjmutí a životnost nástroje. Díky našemu upevňovacímu systému Hookit™ lze disky rychle měnit a znovu používat po celou dobu životnosti výrobku.

Výhoda:

  • Brusné kotouče s materiálem nosiče fólie pro vysoce kvalitní povrchové úpravy při broušení částí těla
  • Brusný minerál z oxidu hlinitého pro rychlé broušení a dlouhou životnost kotouče
  • Lehký výměna kotouče – s upevňovacím systémem 3M™ Hookit™
  • K dispozici v různých perforacích