• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hookit™ Schleifscheibe 260L, 150 mm, 15-fach gelocht, P800, 51099

Artikel-Nr.: 7100113151
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 250 Stück
  • Bestellschritt: 250 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Herstellerbezeichnung 3M™ Hookit™ Schleifscheibe 260L

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100113151
EAN / GTIN 04046719636280
Herstellernummer 7100113151
L-Nummer L51710 393
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Wenn Sie sehr präzise Schleifarbeiten oder besonders feine Oberflächen auf Fahrzeugoberflächen benötigen, entscheiden Sie sich für die 3M™ Hookit™ Schleifscheibe 260L. Unsere Schleifscheiben bieten die perfekte Kombination aus robustem Filmträgermaterial und schnell schneidendem, haltbarem Aluminiumoxid-Schleifmittel. Aluminiumoxid ist aufgrund seiner hohen Schnittgeschwindigkeit und langen Standzeit eine bevorzugte Wahl von Profianwendern in der Industrie. Dieses Mineral eignet sich für robuste, langlebige Schleifmittel, die bei der Verwendung abbrechen und dabei frische Schnittkanten freilegen, während herkömmliche Schleifmittel schneller stumpf werden. Die Scheibe ist mit einem Lochmuster mit 15 oder 7 Löchern verfügbar, die das Anhaften von Staub auf der Scheibe verhindern und so die Abtragsgeschwindigkeit und Standzeit wesentlich erhöhen. Dank unseres Hookit™ Befestigungssystems lassen sich die Scheiben schnell wechseln und während des gesamten Produktlebenszyklus wiederholt einsetzen.

Vorteil:

  • Schleifscheiben mit Folienträgermaterial für hochwertige Oberflächenqualitäten beim Schleifen von Karosserieteilen
  • Aluminiumoxid-Schleifmineral für schnellen Schliff und lange Standzeit der Scheibe
  • Leichter Scheibenwechsel – mit dem 3M™ Hookit™ Befestigungssystem
  • In verschiedenen Lochungen erhältlich