Cască de protecție 3M™ High Heat Helmet, cu clichet, dielectric 440v, bandă de transpirație din piele, roșu, G3501M-RD

Cod articol.: 7100077179
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 20 buc.
  • Pași de comandă: 20 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie G3501
Denumirea producătorului 3M™ Hochtemperatur-Schutzhelm; G3501M-RD
Închidere Închidere rotativă
Mărimi internaţionale onesize
Lungimea vizierei 30
Izolaţie electrică conform DIN EN 50365 ja
Culoarea roşu
Tip produs Cască
Material Stirat de acrilonitril butadienă (ABS)
Circumferința capului min. 52 cm
Circumferința capului max. 62 cm
Reutilizare De folosinţă multiplă
Reglare pe lăţime da
Standard EN 397
Rezistență la temperatură min. -30 °C
Rezistență la temperatură max. 150 °C
Caracteristici Bandă de transpirație integrată
Sex Unisex
Categoria de protecție II
Greutate totală 400 g

Identificare și clasificare

Cod articol 7100077179
EAN / GTIN 04054596015401
Număr producător 7100077179
L-Număr L01110 462
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Pentru o protecție ușoară care rezistă la temperaturi de până la +150°C, utilizați căștile pentru temperaturi ridicate 3M™ seria G3501. Casca noastră de protecție la temperaturi ridicate este pe deplin compatibilă cu gama de protecție pentru ochi, față și auz 3M. Acesta este echipat cu o bandă de transpirație din piele pentru confort sporit și o bandă de susținere care poate fi rotită la 180° pentru a oferi un câmp vizual mai bun atunci când lucrați în spații închise. Casca cu izolație electrică de până la 1000 VAC conform EN50365 pentru lucrul în medii de joasă tensiune este aprobată pentru intervalul de temperatură de la -30 °C la +150 °C.

Avantaj:

  • Cască de protecție ușoară, la temperaturi ridicate, complet compatibilă cu protecția pentru ochi, față și auz 3M™

Recomandare:

  • Lucrări metalice
  • Se topește aluminiul
  • Turnătorie
  • Reciclarea metalelor
  • Producția refractară
  • Producția de ciment