3M™ PPS™ Kit de vasos desechables y tapaderas, estándar, 650 ml, 125 µm, 16026

Número de artículo: 7100067560
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 3M™ PPS™
Denominación del fabricante PPS™ Deckel- und Innenbecher Kits
Embalaje Caja
Material cuerpo plástico
Material cabezal pulverizador plástico
Material boquilla de pulverización plástico
Tipo de producto Pulverizador
Aptitud para agente limpiador
Características con escala

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100067560
EAN / GTIN 04054596009691
Número del fabricante 7100067560
Número L L01130 109130
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Cada kit de tapas y vasos desechables 3M™ PPS™ (primera versión, no compatible con los productos de la serie 3M™ PPS™ 2.0) contiene 50 (o 75) tapas desechables, 50 vasos desechables y 24 tapones de sellado; están diseñados específicamente para usarse con el sistema de preparación de pintura 3M™ PPS™. Cada tapa 3M™ PPS™ incorpora un filtro soldado que filtra la pintura de forma eficaz durante la aplicación. Elija tapas con filtros de 125 micras, generalmente recomendados para materiales de pintura base agua, o de 200 micras para los tradicionales de base disolvente. Consulte siempre el fabricante de pinturas para asegurarse de usar el filtro recomendado en función del material. Los tamaños de las tapas y los vasos desechables están específicamente pensados para la gama de cazoletas y anillos 3M™ PPS™ (primera versión), lo que permite a los técnicos realizar mezclas graduadas de hasta 850 ml. Entre los tamaños de tapas y vasos se incluyen: Kit de vasos desechables y tapas 3M™ PPS™ tamaño mini, para usarse con anillos y cazoletas 3M™ PPS™ de 180 ml: excelente para reparaciones puntuales y de un panel Kit de vasos desechables y tapas 3M™ PPS™ tamaño midi, para usarse con anillos y cazoletas 3M™ PPS™ de 400 ml: perfecto para reparaciones puntuales y de dos paneles Kit de vasos desechables y tapas 3M™ PPS™ tamaño midi, para usarse con anillos y cazoletas 3M™ PPS™ de 650 ml: perfecto para reparaciones puntuales y de tres paneles Kit de vasos desechables y tapas 3M™ PPS™ tamaño grande, para usarse con anillos y cazoletas 3M™ PPS™ de 850 ml: perfecto para reparaciones puntuales y de cuatro paneles

Ventaja:

  • Diseñado exclusivamente para usarse con productos 3M™ PPS™.
  • No es compatible con productos de la serie 3M™ PPS™ 2.0.
  • Los kits contienen tapas desechables con filtros de micras, vasos desechables y tapones de sellado
  • Disponible para cazoletas y anillos 3M™ PPS™ en cuatro tamaños: desde 180 ml hasta 850 ml, para tareas que van desde reparaciones puntuales hasta de gran tamaño.
  • El sistema de preparación de pintura 3M™ PPS™ es una solución desechable todo en uno para medir, mezclar, filtrar y pulverizar materiales de pintura
  • El sistema permite al pintor pulverizar consistentemente a 90° sobre la pieza, independientemente de la orientación de la pieza (incluso bocabajo)
  • Reduce la posibilidad de contaminación exterior, transfiere el material uniformemente y ayuda a reducir el consumo de pintura
  • El sistema de preparación de pintura 3M™ PPS™ reduce el consumo de disolvente para limpiar y los tiempos de limpieza y preparación.
  • Los tapones de sellado permiten sellar y proteger temporalmente los materiales de pintura no catalizados