Disc de hârtie 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 732U, 150+ C-weight, 150 mm x NH, neperforat, 50/carton, 250 bucăți/cutie

Cod articol.: 7100067093
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 250 buc.
  • Pași de comandă: 250 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Cubitron™ II
Denumirea producătorului Cubitron™ II Hookit™ Papierscheibe 732U
Ambalaj Cutie de carton
Cuprins 50 buc.
Formular de descriere rotund
Diametru 150 mm
Disc purtător plastic
Maşină acţionată Șlefuitor excentric
Suport Scai
Suport de material abraziv Hârtie
Culoarea violet
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Materiale abrazive Cubitron™ II
Recomandat pentru material lemn; oțel
Grupă de materiale multimaterial
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Caracteristici Fixare cu arici

Identificare și clasificare

Cod articol 7100067093
EAN / GTIN 00051125870627
Număr producător 7100067093
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Aceste discuri sunt ideale pentru multe aplicații diferite, unde îndepărtarea materialului este de o importanță deosebită. Sunt deosebit de potrivite pentru utilizarea pe o gamă largă de substraturi, în special metale, compozite, acoperiri cu gel și lemn alb. Suportul de hârtie cu greutate C este potrivit pentru aplicațiile de măcinare în care stabilitatea marginilor nu este principala preocupare. Cele mai bune rezultate pot fi obținute în combinație cu 3M ™ XTRACT ™ aleatoare Orbit sanders. Oferim o gamă completă de discuri de rectificat 3M™ Hookit™ cu aderența cârligului și buclei pentru zonele de lucru în care discurile de suport autoadezive pot fi contaminate cu praf sau murdărie. Acestea sunt adesea utilizate în aplicații în care discurile de măcinare 3M™ Stikit™ pot fi prea agresive, deoarece discurile Hookit™ tind să ofere un finisaj mai fin decât discurile cu suport autoadeziv. Discurile de șlefuit Hookit™ pot fi atașate convenabil la un suport de disc scai (comercializat separat), pot fi îndepărtate curat și ușor și reutilizate pe toată durata de viață a abrazivului.

Avantaj:

  • Tehnologia revoluționară 3M Precision Grain oferă îndepărtare rapidă și durabilitate îndelungată
  • Îndepărtare de până la 2 ori mai rapidă decât abrazivii convenționali
  • Rezistă de până la 4 ori mai mult decât abrazivii convenționali
  • Ideal pentru o gamă largă de substraturi și aplicații în care îndepărtarea materialului este esențială
  • fixare cu scai permite înlocuirea rapidă și ușoară a discului

Din aceeași serie "Cubitron™ II" Vedeţi-le pe toate