3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de papel 732U, 150+ C-weight, 152 mm x NH, Die 600Z, 50/Carton, 250 ea/Case

Número de artículo: 7100067093
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 250 unidades
  • Pasos del pedido: 250 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Contenido 50 ud.
Forma Forma redonda
Diámetro 150 mm
Plato portante plástico
Máquina de accionamiento Lijadora excéntrica
Asiento Sujeción de cierre por adherencia
Soporte del abrasivo Papel
Denominación del fabricante Cubitron™ II Hookit™ Papierscheibe 732U
Embalaje Cartón
Color violeta
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva con adherencia
Para material madera; acero
Grupo de material MultiMaterial
Aptitud para Rectificado de superficies
Características Sujeción con adhesivo

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100067093
EAN / GTIN 00051125870627
Número del fabricante 7100067093
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Estos discos son ideales para una amplia gama de aplicaciones centradas principalmente en la eliminación de material y son eficaces sobre una gran variedad de sustratos, como metales, materiales compuestos, gel coat y madera blanca. El soporte de papel de peso C es adecuado para aplicaciones de lijado cuando la retención de los bordes no es una prioridad. Para obtener resultados excelentes, combínelo con las lijadoras rotorbitales 3M™ Elite. Ofrecemos una línea completa de discos 3M™ Hookit™ de tipo gancho y bucle para espacios de trabajo donde los discos con respaldo adhesivo pueden contaminarse con polvo o suciedad. Se utilizan a menudo en aplicaciones en las que un disco 3M™ Stikit™ resultaría demasiado agresivo, puesto que los acabados obtenidos con los discos Hookit™ suelen ser más finos que los de los discos con soporte adhesivo. Los discos de lijado Hookit™ se colocan de forma cómoda y firme mediante un plato para discos de tipo gancho y bucle. Se pueden retirar de forma limpia y sencilla y reutilizar varias veces para ampliar la vida útil del abrasivo.

Ventaja:

  • La revolucionaria tecnología de grano PSG 3M proporciona un corte rápido y una larga vida útil
  • Corta hasta 2 veces más rápido que los abrasivos convencionales
  • Dura hasta 4 veces más que los abrasivos convencionales
  • Ideal para una gran variedad de sustratos y aplicaciones centradas sobre todo en la eliminación de material sobrante
  • El enganche tipo Hookit™ permite cambiar los discos de forma rápida y sencilla